曜日別特売
A503 ワンタッチ2Wayワイドフィーダー WILD 81862780

A503 ワンタッチ2Wayワイドフィーダー WILD 81862780
A503 ワンタッチ2Wayワイドフィーダー WILD 81862780
A503 ワンタッチ2Wayワイドフィーダー WILD 81862780

ワンタッチ2Wayワイドフィーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81862780
品番
A503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ワンタッチ!簡単着脱。
牧草がたっぷり入るワイドサイズ。
ケージの内側にも外側にも取り付け可能
2Way仕様の中身が見える透明フィーダー。

材質
AS・ABS・ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×95×170(※ジョイント部を除く)
対象
生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・ デグー等の小動物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする