A532 ワンタッチ固定食器 WILD 81862850

A532 ワンタッチ固定食器 WILD 81862850
A532 ワンタッチ固定食器 WILD 81862850
A532 ワンタッチ固定食器 WILD 81862850

ワンタッチ固定食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード81862850品番A532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ジョイントでワンタッチ脱着 しっかり固定
折り返し設計でフードの掻き出し等のイタズラの軽減
ロック機能付きで高所への取り付けにも便利

サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×125×75
対象
生体:うさぎ・フェレット・チンチラ等の小動物、 小型インコ、中型インコ、小型フィンチ等 の小鳥
材質
PS・ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする