曜日別特売

ハムちゃんの森 食卓ツイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
81862929
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

森の中でハムちゃんとキャンプ気分。
ハムちゃんの快適!お部屋づくりアイテム。
木のテーブルと食器がセットに。
ハムちゃんの好みに合わせて種類の違うフードを入れられるのでグルメなハムちゃんにピッタリです。
テーブルはかじっても安全な天然木製。
食器はハムちゃんの食事量に最適なサイズ。中身が飛び散りにくいガードをつけました。
森の中のコテージやテントのそばで、食卓を囲みながら楽しくキャンプ。そんな気分になれるアイテム《ハムちゃんの森》シリーズです。
ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど)にオススメです。

用途
食器 (ハムスター用)
材質
台:天然木、食器:メラミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
台:約120×43×64
寸法(cm)
食器:直径5×低い所2.6×高い所3.6
耐熱温度(℃)
(食器)120
耐冷温度(℃)
(食器)-20
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
38×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする