曜日別特売
00-701/BK/F KK-701 自立式ドライカーボン杖 クアッド コミネ 81884026

KK-701 自立式ドライカーボン杖 クアッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81884026
品番
00-701/BK/F
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

超軽量・高強度のドライカーボン製シャフトを採用した杖を新たに開発長さ調整が67cmから93cmまで調整可能適応身長目安 130cmから180cmほど安心の安全基準SGマーク取得4本足式で自立し、安定感と利便性を両立します人間工学に基づき体圧分散を促すグリップ形状スリムネックグリップ採用でホールド時に指股の負担を軽減路面とのグリップ力に優れる接地杖先ボトム右利き・左利きどちらも対応ギフトとしても使える化粧箱入り

材質
Shaft : Carbon fiber, Grip : ABS, Bottom : TPR rubber
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
約430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする