曜日別特売
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259

n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259
n9bc-lsdc02-mc006775 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81885259

液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81885259
品番
n9bc-lsdc02-mc006775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Kenko KC-AF11 KC-03TY
寸法(mm)
48.6×H36.4
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする