曜日別特売
10mm×5.5m 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS 81887447

10mm×5.5m 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS 81887447
10mm×5.5m 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS 81887447
10mm×5.5m 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS 81887447
10mm×5.5m 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS 81887447

長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)10
長さ(m)5.5
内容量1本注文コード81887447品番10mm×5.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。
作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。
さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。
ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。
ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。
ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。

用途
玉掛け作業など
長さ(m)
5.5
太さ(mm)
10
アイ寸法(mm)
240
備考
NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
注意
※加工部にロープ径の 20 倍以下での曲げ使用厳禁
※1本吊厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする