曜日別特売
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811

6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811
6300095453 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊 81888811

単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
81888811
品番
6300095453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
460×824×50
質量(kg)
本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個
色
本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
総質量(kg)
2.2
注意
※本体がポリエチレン製のため、テープの密着性は金属ほど高くありません。テープの剥がれが生じる可能性があります。風が当たる面積が大きいため、強風時は重しを載せるなどの暴風対策を施してください。火気付近での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする