曜日別特売
6300037561 KYおもし4 2個セット 八木熊 81889206

 

6300037561 KYおもし4 2個セット 八木熊 81889206
6300037561 KYおもし4 2個セット 八木熊 81889206
6300037561 KYおもし4 2個セット 八木熊 81889206
6300037561 KYおもし4 2個セット 八木熊 81889206
6300037561 KYおもし4 2個セット 八木熊 81889206

KYおもし4 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
81889206
品番
6300037561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

保管場所を取らない特徴的な薄型タイプです。「KYおもし3」と重量は同じで-55mmの薄型化を実現しました。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特徴を持ちます。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます。水タンク式重しと違い作業性が楽です。割れにくく、長期の使用に耐えます。抜け防止の特殊なカギ型構造体の作りです。段積可能です。メーカー製品「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」単管に使用可能です。

用途
単管バリケードの重しに。
寸法(mm)
330×65×365
質量(kg)
10
色
黒
入数
2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする