曜日別特売

キャンピングキャリーファインR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズM
質量(g)2200
色グリーン
内容量1台注文コード81889590品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

人気のキャンピングキャリーファインが 使いやすくなってリニューアル!
お外でキャリー、お家でハウス!
スモークドアで落ち着ける空間に
ペットを守る丈夫なハードタイプのキャリーです。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
自動車のシートベルトで固定して、安全にドライブできます。
プラスチック製なので、お手入れ簡単です。
両手で持てるワイドハンドルなので、女性でも安定して持ち運びできます。

色
グリーン
サイズ
M
質量(g)
2200
寸法(cm)
40.5×55.5×37.5H、内寸法:36×54×35H、ドア開口寸法:32×31H、ドア取り外し開口寸法:36×31H、収納時サイズ:40.5×55×22H
対象
超小型犬・小型犬・猫用
材質
本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部:ポリプロピレン、 バックル・バックル軸・ドアロック:ABS樹脂、 ドア:ポリカーボネート、 バネ:ステンレス鋼
体重(kg)
体重目安:12以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする