曜日別特売

キャンピングキャリーファインR

キャンピングキャリーファインR - Richell(リッチェル)

人気のキャンピングキャリーファインが 使いやすくなってリニューアル!
お外でキャリー、お家でハウス!
スモークドアで落ち着ける空間に
ペットを守る丈夫なハードタイプのキャリーです。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
自動車のシートベルトで固定して、安全にドライブできます。
プラスチック製なので、お手入れ簡単です。
両手で持てるワイドハンドルなので、女性でも安定して持ち運びできます。

材質
本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部:ポリプロピレン、 バックル・バックル軸・ドアロック:ABS樹脂、 ドア:ポリカーボネート、 バネ:ステンレス鋼
内容量
1台
全6種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889520-アイボリーS150032.5×47.5×29.5H、内寸法:28×45.5×26.5H、ドア開口寸法:24×23H、ドア取り外し開口寸法:28×23H、収納時サイズ:32.5×47×18H超小型犬・小型犬・猫・うさぎ用
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81889590-グリーンM220040.5×55.5×37.5H、内寸法:36×54×35H、ドア開口寸法:32×31H、ドア取り外し開口寸法:36×31H、収納時サイズ:40.5×55×22H超小型犬・小型犬・猫用
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81889599-グリーンS150032.5×47.5×29.5H、内寸法:28×45.5×26.5H、ドア開口寸法:24×23H、ドア取り外し開口寸法:28×23H、収納時サイズ:32.5×47×18H超小型犬・小型犬・猫・うさぎ用
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81889626-グレージュM220040.5×55.5×37.5H、内寸法:36×54×35H、ドア開口寸法:32×31H、ドア取り外し開口寸法:36×31H、収納時サイズ:40.5×55×22H超小型犬・小型犬・猫用
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81889687-グレージュS150032.5×47.5×29.5H(cm)、内寸法:28×45.5×26.5H、ドア開口寸法:24×23H、ドア取り外し開口寸法:28×23H、収納時サイズ:32.5×47×18H超小型犬・小型犬・猫・うさぎ用
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81889800-アイボリーM150032.5×47.5×29.5H、内寸法:28×45.5×26.5H、ドア開口寸法:24×23H、ドア取り外し開口寸法:28×23H、収納時サイズ:32.5×47×18H超小型犬・小型犬・猫・うさぎ用
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする