曜日別特売

Nウォーターノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ダークブラウン
注文コード
81889705
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

簡単脱着で給水しやすい
ケージ・サークルに取り付けて使用する給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。

色
ダークブラウン
材質
本体:ABS樹脂、吸口:真鍮、吸口ボール:ステンレス、パッキン:合成ゴム
質量(g)
110
寸法(cm)
6.5×10.8×12H
対象
犬用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする