Richell(リッチェル)
Nウォーターノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
81889791
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
簡単脱着で給水しやすい
ケージ・サークルに取り付けて使用する給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。
色
ブルー
適合
たためる3WAYペットケージ 520、たためる3WAYペットケージ 640、たためる3WAYペットケージ 760、たためるドライブペットケージ M、たためるドライブペットケージ L、たためるペットサークル 75-75、たためるペットサークル 90-90
材質
本体:ABS樹脂、吸口:真鍮、吸口ボール:ステンレス、パッキン:合成ゴム
質量(g)
110
部品名称
ウォーターノズル吸い口、Nウォータースタンド
寸法(cm)
6.5×10.8×12H
対象
犬用