- 色
- アイボリー
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 1500
- 寸法(cm)
- 32.5×47.5×29.5H、内寸法:28×45.5×26.5H、ドア開口寸法:24×23H、ドア取り外し開口寸法:28×23H、収納時サイズ:32.5×47×18H
- 対象
- 超小型犬・小型犬・猫・うさぎ用
- 適合
- キャンピングキャリーファイン バックル 4個組、キャリー用ショルダーベルト、Nウォーターノズル キャリー用、キャンピングキャリーファインR Sドア
- 材質
- 本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部:ポリプロピレン、 バックル・バックル軸・ドアロック:ABS樹脂、 ドア:ポリカーボネート、 バネ:ステンレス鋼
- 体重(kg)
- 体重目安:8以下