TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146

TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146
TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146
TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146
TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146
TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146
TR-DOHMBAG 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト 81892146

耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81892146
品番
TR-DOHMBAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ヘルメットを雨・ホコリ・盗難からしっかり守る。
耐水収納袋とダイヤルロックを搭載した安心設計。
通勤・通学・サイクリングに便利なヘルメット収納バッグです。

用途
ヘルメットの収納、持ち運びに
付属品
収納ポーチ
色
ブラック
本体質量(g)
約186
寸法(cm)
約57×54
素材
オックスフォード布

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81892146
2026-09-28
用途: ヘルメットの保管に
製造業

すごく便利でした。耐水性もあるので急な雨にもヘルメットが濡れることなくよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする