曜日別特売
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730

 

ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730
ny355 多機能はしご 3.5m 万方商事 81903730

多機能はしご 3.5m

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
81903730
品番
ny355
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

用途に応じて自由自在に形状を変えられる多機能はしごです。ワンタッチロック式で簡単かつ安全に固定できます。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定性も確保。専用プレートを使えば足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わないときも場所を取りません。

用途
脚立用に。
質量(kg)
14.5
耐荷重(kg)
約150
長さ(cm)
はしご時最長:約347
収納時寸法(cm)
縦95×奥行28×幅61.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする