曜日別特売
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186

 

de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186
de143-snde サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド 万方商事 81904186

サイドステッパー 自宅エクササイズ サンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81904186
品番
de143-snde
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

左右に踏むだけで手軽に運動不足を解消できるサイドステッパーです。テレビを見ながらなどの「ながら運動」で気軽にエクササイズが可能。強力な極太シリンダーを採用し、長時間の使用にも対応します。静音設計で時間を選ばず使え、4WAYトレーニングで初心者から上級者まで幅広く活躍。コンパクトサイズで省スペース設計、フィットネスバンド付きで腕や背中のトレーニングも行えます。

用途
運動用に。
質量(kg)
6
色
サンド
サイズ(cm)
50.5×31×24.7(最大31)
電源
単4電池(別売り)
耐荷重(kg)
約150
連続使用時間
約120分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする