曜日別特売
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220

 

de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220
de116-wh 3D振動マシン ホワイト 万方商事 81904220

3D振動マシン ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81904220
品番
de116-wh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

上に乗るだけで手軽にエクササイズができる3D振動マシンです。120段階の幅広いスピード調整が可能で、目的や体力に合わせた運動が行えます。操作不要で使える3種類の自動プログラムモードを搭載し、初心者でも安心。本体パネルに加えてリモコン操作にも対応しています。エクササイズバンド付きで、腕のトレーニングも同時に行えます。

用途
運動用に。
質量(kg)
4.4
色
ホワイト
サイズ(cm)
46.5×32×13
耐荷重(kg)
約150
電源コード(m)
約1.1
使用電池
リモコン:単4×2本(別売り)
タイマー設定
1分~20分
スピード調節
1~120段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする