トーカイスクリーン
パネル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1個
1枚
¥26,980
高さ(mm)
1830
1200
1615
1830
色
シトラスグリーン
シトラスグリーン
シルキーホワイト
ダスティグレー
ナチュラル
ホワイトウッド
ミストブルー
幅(mm)
1200
700
900
1200
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81904457
品番
RL-1812 シトラスグリーン
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
リラレーションパネル
簡単設置で多彩なオプション、防炎タイプもあります。
用途
リラレーションパネル
オフィス、公共施設や商業施設など幅広く対応できるパーテーションです。
幅(mm)
1200
質量(kg)
16.6
色
シトラスグリーン
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
36
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません