曜日別特売

パネル

パネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーンパネル - トーカイスクリーン

リラレーションパネル
簡単設置で多彩なオプション、防炎タイプもあります。

用途
リラレーションパネル
オフィス、公共施設や商業施設など幅広く対応できるパーテーションです。
奥行(mm)
36
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
色
幅(mm)
内容量
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RLW-1207 ホワイトウッド 8190439681904396RLW-1207 ホワイトウッド1個7007.2ホワイトウッド1200
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1809 シトラスグリーン 8190440581904405RL-1809 シトラスグリーン1枚90012.9シトラスグリーン1830
¥31,500
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1812 ナチュラル 8190442181904421RLW-1812 ナチュラル1枚120015.6ナチュラル1830
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1612 シトラスグリーン 8190443081904430RL-1612 シトラスグリーン1枚120014.3シトラスグリーン1615
¥28,100
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1212 ミストブルー 8190444881904448RL-1212 ミストブルー1枚120011.3ミストブルー1200
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1812 シトラスグリーン 8190445781904457RL-1812 シトラスグリーン1枚120016.6シトラスグリーン1830
¥34,400
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1207 シルキーホワイト 8190447581904475RL-1207 シルキーホワイト1枚7007.1シルキーホワイト1200
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1612 ナチュラル 8190450081904500RLW-1612 ナチュラル1枚120013.6ナチュラル1615
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1212 シルキーホワイト 8190450981904509RL-1212 シルキーホワイト1枚120011.3シルキーホワイト1200
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1209 ナチュラル 8190451881904518RLW-1209 ナチュラル1個9008.6ナチュラル1200
¥17,700
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1612 ミストブルー 8190452781904527RL-1612 ミストブルー1枚120014.3ミストブルー1615
¥28,100
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1812 ミストブルー 8190453681904536RL-1812 ミストブルー1枚120016.6ミストブルー1830
¥34,400
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1209 ダスティグレー 8190454581904545RL-1209 ダスティグレー1枚9008.8ダスティグレー1200
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1812 シルキーホワイト 8190456181904561RL-1812 シルキーホワイト1枚120016.6シルキーホワイト1830
¥34,400
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1609 ダスティグレー 8190457081904570RL-1609 ダスティグレー1枚90010.9ダスティグレー1615
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1212 ホワイトウッド 8190457981904579RLW-1212 ホワイトウッド1個120010.8ホワイトウッド1200
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1609 ナチュラル 8190458881904588RLW-1609 ナチュラル1枚90010.4ナチュラル1615
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1809 ダスティグレー 8190459781904597RL-1809 ダスティグレー1枚90012.9ダスティグレー1830
¥31,500
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1207 ミストブルー 8190460681904606RL-1207 ミストブルー1枚7007.1ミストブルー1200
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1809 シルキーホワイト 8190461581904615RL-1809 シルキーホワイト1枚90012.9シルキーホワイト1830
¥31,500
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1609 シトラスグリーン 8190463181904631RL-1609 シトラスグリーン1枚90010.9シトラスグリーン1615
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1612 ダスティグレー 8190464981904649RL-1612 ダスティグレー1枚120014.3ダスティグレー1615
¥28,100
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1809 ホワイトウッド 8190465881904658RLW-1809 ホワイトウッド1枚90012.3ホワイトウッド1830
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1609 シルキーホワイト 8190466781904667RL-1609 シルキーホワイト1枚90010.9シルキーホワイト1615
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1212 ナチュラル 8190467681904676RLW-1212 ナチュラル1個120010.8ナチュラル1200
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1209 ミストブルー 8190468581904685RL-1209 ミストブルー1枚9008.8ミストブルー1200
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1212 シトラスグリーン 8190471081904710RL-1212 シトラスグリーン1枚120011.3シトラスグリーン1200
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1209 ホワイトウッド 8190471981904719RLW-1209 ホワイトウッド1個9008.6ホワイトウッド1200
¥17,700
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1207 シトラスグリーン 8190472881904728RL-1207 シトラスグリーン1枚7007.1シトラスグリーン1200
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1812 ダスティグレー 8190473781904737RL-1812 ダスティグレー1枚120016.6ダスティグレー1830
¥34,400
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1207 ダスティグレー 8190474681904746RL-1207 ダスティグレー1枚7007.1ダスティグレー1200
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1812 ホワイトウッド 8190478081904780RLW-1812 ホワイトウッド1枚120015.6ホワイトウッド1830
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1609 ミストブルー 8190478981904789RL-1609 ミストブルー1枚90010.9ミストブルー1615
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1609 ホワイトウッド 8190479881904798RLW-1609 ホワイトウッド1枚90010.4ホワイトウッド1615
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1612 ホワイトウッド 8190482581904825RLW-1612 ホワイトウッド1枚120013.6ホワイトウッド1615
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1207 ナチュラル 8190484181904841RLW-1207 ナチュラル1個7007.2ナチュラル1200
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1209 シルキーホワイト 8190485081904850RL-1209 シルキーホワイト1枚9008.8シルキーホワイト1200
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RLW-1809 ナチュラル 8190485981904859RLW-1809 ナチュラル1枚90012.3ナチュラル1830
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1209 シトラスグリーン 8190486881904868RL-1209 シトラスグリーン1枚9008.8シトラスグリーン1200
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1212 ダスティグレー 8190487781904877RL-1212 ダスティグレー1枚120011.3ダスティグレー1200
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1809 ミストブルー 8190489581904895RL-1809 ミストブルー1枚90012.9ミストブルー1830
¥31,500
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
RL-1612 シルキーホワイト 8190491181904911RL-1612 シルキーホワイト1枚120014.3シルキーホワイト1615
¥28,100
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする