曜日別特売
RL-1207 シルキーホワイト パネル トーカイスクリーン 81904475

パネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
内容量1枚
高さ(mm)1200
色シルキーホワイト
幅(mm)700
内容量1枚注文コード81904475品番RL-1207 シルキーホワイト
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

リラレーションパネル
簡単設置で多彩なオプション、防炎タイプもあります。

用途
リラレーションパネル
オフィス、公共施設や商業施設など幅広く対応できるパーテーションです。
幅(mm)
700
質量(kg)
7.1
色
シルキーホワイト
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
36
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする