PV-150-P 高圧バルブ 千代田精機 81920329

高圧バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
接続
出口:W22山14袋ナット(P)、入口:W22山14オネジ(R)
注文コード
81920329
品番
PV-150-P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。

用途
パージ専用
接続
出口:W22山14袋ナット(P)、入口:W22山14オネジ(R)
材質
本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)
質量(g)
305
径(Φmm)
弁座:2.5
使用温度(℃)
ー10~+60
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど
設計圧力(MPa)
16.2
バルブ種類
パージ弁(三方弁取付型)
関連資料:(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする