千代田精機
高圧バルブ
各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。
用途
パージ専用
材質
本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)
質量(g)
305
径(Φmm)
弁座:2.5
使用温度(℃)
ー10~+60
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど
設計圧力(MPa)
16.2
バルブ種類
パージ弁(三方弁取付型)
内容量
1個
関連資料:
(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81920329
PV-150-P
出口:W22山14袋ナット(P)、入口:W22山14オネジ(R)
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81920460
PV-150-M
出口:W22山14袋ナット(R)、入口:W22山14オネジ(R)
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください