千代田精機
高圧バルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続
出口:W22山14袋ナット(R)、入口:W22山14オネジ(R)
注文コード
81920460
品番
PV-150-M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。
用途
パージ専用
接続
出口:W22山14袋ナット(R)、入口:W22山14オネジ(R)
材質
本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)
質量(g)
305
径(Φmm)
弁座:2.5
使用温度(℃)
ー10~+60
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど
設計圧力(MPa)
16.2
バルブ種類
パージ弁(三方弁取付型)
関連資料:
(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。