FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406

FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406
FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406
FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406
FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406
FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406
FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406
FC-99VW-BK チェア ニシキ工業 81921406

チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色背:ホワイト/座:ブラック
内容量1脚注文コード81921406品番FC-99VW-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

会議室・事務室・学校・食堂等に適した椅子です。
背の曲線形状は、身体をしっかりとホールドします。
スリットが手掛となり持ち運びに便利です。
スリット構造は、自然なベンディングを実現しました。
連結樹脂部品で素早く綺麗なレイアウトが可能です。
スタッキングにより、省スペースで収納できます。(6脚まで)

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色
背:ホワイト/座:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×550×772、SH445
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,790/税込¥5,269
北海道地方数量1につき¥6,010/税込¥6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする