TDHP-50SMSM(5m) ステレオミニ延長ケーブル True Dyna 81926069

TDHP-50SMSM(5m) ステレオミニ延長ケーブル True Dyna 81926069
TDHP-50SMSM(5m) ステレオミニ延長ケーブル True Dyna 81926069

ステレオミニ延長ケーブルTDHP-50SMSM(5m)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81926069
品番
TDHP-50SMSM(5m)
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

TRUE DYNA TDHP-50SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX 接続の延長に使用できる 5 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm ステレオミニのメスからオスへ接続でき、オーディオ機器やパーソナルユースまで幅広く対応する。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。
3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス
ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応
柔らかく扱いやすいケーブル構造
屋内使用向け

長さ(m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする