曜日別特売
AL-WCCT-38SQ 10m アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL) 三立電器工業 81930838

アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1組注文コード81930838品番AL-WCCT-38SQ 10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。
ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続

ケーブル長(m)
10
質量(kg)
概算:約5.5/20m
許容電流(A)
連続:181、使用率50%:255
外径(mm)
導体:9.1
シース厚(mm)
2.6
ケーブルサイズ(mm2)
38
注意
※アルミ線はホルダー・アースクリップなどの直付けできません。専用ジョイントは取り付け可能です。
※専用ジョイントに無理な張力をかけないでください。
※専用ジョイントは解体しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする