アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)
重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。
ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続
- 質量(kg)
- 概算:約5.5/20m
- 許容電流(A)
- 連続:181、使用率50%:255
- 外径(mm)
- 導体:9.1
- シース厚(mm)
- 2.6
- ケーブルサイズ(mm2)
- 38
- 内容量
- 1組
注意
※アルミ線はホルダー・アースクリップなどの直付けできません。専用ジョイントは取り付け可能です。※専用ジョイントに無理な張力をかけないでください。
※専用ジョイントは解体しないでください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ












