- 用途
- 【セット内容】[1001-6895]本体×1 バックネット×1 [1001-6981/8011/6986/6991/7000/7005]本体×1 バックパネル×1
- 種別
- ラスティック柄有孔パネル付き
- 質量(kg)
- 7.3 (パネルを除く)
- その他
- パネル:幅86.8×高さ138.9cm / パネル穴:直径6mm / 穴の芯々:25mm / パネル厚:5.5mm
- 材質
- 【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
- 耐荷重(kg)
- 60
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 90×150×45