- 用途
- 【セット内容】[1001-1045]本体(連結)×1 バックネット×2 [1001-2057/7985/2066/2336/6725/2315]本体×1 バックパネル×1
- 種別
- ネットタイプ
- 材質
- 【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【ネット】スチール製 (粉体塗装)
- 質量(kg)
- 5 (ネットを除く)
- その他
- ネット:幅86×高さ98.4cm×2 / ネットピッチ:5cm / Φ3mm / 穴の芯々:25mm
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 90×210×45