曜日別特売
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277

エクリュパネル付き

1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277
1001-6741 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934277

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別エクリュパネル付き
内容量1台注文コード81934277品番1001-6741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。
背面パネルタイプ(1001-6741/7990/6745/6751/6760/6755)について:パネル落とし込み仕様で取り付けが簡単!(パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-6735]本体×1 バックネット×1 [1001-6741/7990/6745/6751/6760/6755]本体×1 バックパネル×1
種別
エクリュパネル付き
質量(kg)
6.9 (パネルを除く)
その他
パネル:幅86.8×高さ123.9cm / パネル厚:5.5mm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×135×45
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(1001-6585)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※[1001-6760/6755]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥811/税込¥892
北海道地方数量1につき¥1,327/税込¥1,460
沖縄地方数量1につき¥2,065/税込¥2,272
離島数量1につき¥2,065/税込¥2,272

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする