曜日別特売
1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417

ホワイトパネル付き

1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417
1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417
1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417
1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417
1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417
1001-7980 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934417

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は材質・種別など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
種別
ホワイトパネル付き
注文コード
81934417
品番
1001-7980
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-1040]本体(連結)×1 バックネット×2 [1001-2052/7980/2061/2331/6720/2310]本体×1 バックパネル×1
種別
ホワイトパネル付き
その他
パネル:幅87.1×高さ205.5cm / 穴の芯々:25mm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×210×45
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※[1001-6720/2310]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする