幅60×高さ135cm
ストア・エキスプレス
ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81935257
品番
1001-880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
エンドフレームが正面から取り付けでき、SF中央両面本体への後付けが簡単です。 棚板や角バー、ネットフックなど、様々な展開が可能です。
質量(kg)
6
寸法
幅60×高さ135cm
サイズ(cm)
幅60.2×高さ130.8
耐荷重(kg)
20
素材
スチール製 粉体塗装
注意
※サブサイズ:ネットピッチ:5cm 直径3mm スリット芯々:58.8cm (片面)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650