990-1305 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ135cm ストア・エキスプレス 81935361

ホワイト

990-1305 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ135cm ストア・エキスプレス 81935361
990-1305 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ135cm ストア・エキスプレス 81935361
990-1305 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ135cm ストア・エキスプレス 81935361

ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ135cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
81935361
品番
990-1305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

エンドフレームオープンタイプ(1001-850、1001-870)専用オプションです。

用途
ラスティック柄有孔パネル(990-1340)の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
色
ホワイト
サイズ(cm)
幅57.2×高さ127.8
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※サブサイズ:ラスティック柄有孔パネル(990-1340)パネル穴:直径6mm 穴の芯々:25mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする