1001-885 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ブラック ストア・エキスプレス 81935379

幅60×高さ150cm

1001-885 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ブラック ストア・エキスプレス 81935379
1001-885 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ブラック ストア・エキスプレス 81935379

ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81935379
品番
1001-885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

エンドフレームが正面から取り付けでき、SF中央両面本体への後付けが簡単です。 棚板や角バー、ネットフックなど、様々な展開が可能です。

質量(kg)
6.5
寸法
幅60×高さ150cm
サイズ(cm)
幅60.2×高さ145.8
耐荷重(kg)
20
素材
スチール製 粉体塗装
注意
※サブサイズ:ネットピッチ:5cm 直径3mm スリット芯々:58.8cm (片面)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする