GLO-T200ABR grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー タウンエース/ライトエース (S402M/S412M)専用(T200-A H20.08~R02.08) grace 81939877

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー タウンエース/ライトエース (S402M/S412M)専用(T200-A H20.08~R02.08)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード81939877品番GLO-T200ABR
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ブラウン
適合
GL / DX(H26.6.2以降)形状確認:1列目:ヘッドレスト分離式 2列目:シートベルト装備車・未装備車、共に対応※2列目の座面カバーにはシートベルト取り出し用の加工穴があります、2列目シートベルトが未装備車の場合もカバーには穴が開いています。 適合不可:1列目ヘッドレスト一体型
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする