GLO-N050ELT grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー NV350キャラバン ※グランドプレミアムGX (N050-E R03.11~)専用 grace 81940279

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー NV350キャラバン ※グランドプレミアムGX (N050-E R03.11~)専用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ラテ
内容量1台注文コード81940279品番GLO-N050ELT
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ラテ
適合
バン グランドプレミアムGX / バン プレミアムGX / AUTECH Exterior Selection 形状確認:1列目:セパレートシート、ヘッドレストあり、センターシートなし 2列目:背もたれ座面5:5分割シート、ヘッドレストあり、シートベルトあり ※2021年10月20日 マイナーチェンジ後のガソリン車 ※2022年4月下旬 マイナーチェンジ後のディーゼル車 適合不可:プロスタイル / AUTECH
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする