GLO-GT0330ABK grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用 grace 81940489

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード81940489品番GLO-GT0330ABK
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ブラック
適合
VX / VX-リミテッド / H12.04までの VX-リミテッド"Gセレクション 形状確認:2列シート車、1列目:手動シート※H14.08以降の2列目座面のチャイルドシート固定用金具(ISOFIX規格)は使用できません。 ※適合不可:1列目パワーシート/50周年記念特別仕様車 / 60th スペシャルエディション/H12.05以降の VX-リミテッド"Gセレクション" → パワーシート標準/VXリミテッド・ツーリングエディション
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする