曜日別特売
LS-429 斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機) 三洋試験機工業 81947306

斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81947306
品番
LS-429
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。
斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。

セット内容
ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする