曜日別特売
669-188631 humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace 81947638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

669-188631 humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace 81947638
669-188631 humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace 81947638
669-188631 humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace 81947638
669-188631 humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace 81947638
669-188631 humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace 81947638

humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ669-188631

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色サンドベージュ
内容量1個注文コード81947638品番669-188631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
¥6,000

大人気の多機能充電タップ「humor(ユーモア) handy Plus」を現代のデジタルライフに合わせて「humor(ユーモア) handy Next」へとアップデート。
従来のUSB-Aを廃止し、需要が高まるUSB-Cを3ポート搭載。最大出力65Wと大幅にパワーアップし、ノートPC、タブレット、スマートフォンなどをスピーディーに充電可能に。
さらに、電源ケーブルの長さを改良し取り回しの良さが向上。
持ち運びに便利なコンパクトさはそのまま、オフィスや在宅ワーク、旅行、キャンプなど、場所を選ばず快適な電源環境を構築できます。
現代のライフスタイルに溶け込む、スタイリッシュな4色をラインナップしました。
複数デバイスを同時充電可能
側面に電源コードを収納可能
スマートフォンスタンド機能付き
背面に滑り止め付き
「電気用品安全法」技術適合商品

出力
AC Port 100V~13A/1300W (Total)
:USB-C Port
C1/C2/C3
PD:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A
20V=3.25A (65W)MAX
C1+C2/C1+C3/C2+C3(45W+20W)MAX
PD 45W:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A
PD 20W:5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
C1+C2+C3:20W+20W+20W 合計 (60W)MAX
C1+C2+C3:45W+10W+10W合計 (65W)MAX
色
サンドベージュ
付属品
取扱説明書
材質
ポリカーボネート、PVC
質量(g)
232
ポート数
USB-Cポート×3+ACコンセントポート×2
入力
100 V~50/60Hz 15A
寸法(cm)
6.3×13.7×3.4
ケーブル長(cm)
60(端子部除く)
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
※日本国内専用モデルです。海外での使用はできません。
※本製品のUSB-Cポートは出力専用です。USB-Cポートに外部からの電流が逆流すると故障の原因となりかねないため、USB-Aなどの出力ポートと接続しないようご注意ください。
※タコ足配線はしないでください。過熱により、感電・火災の原因となります。
※ご使用の際は、必ずコンセントの抜き差しができる場所でご使用ください。
※ご使用のスマートフォン、ケースのサイズによってスタンド機能が使えない場合があります。
※接続される機器の組み合わせによって複数の機器を同時に使用できない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする