曜日別特売
2.855-243.0 クラシックハンドル ケルヒャー 81948381

クラシックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81948381
品番
2.855-243.0
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能なハンドルです。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×45×65
注意
※一般的な水平に手を置くハンドルで高さの調整はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする