2.855-273.0 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー 81948417

拡張ボード(車輪付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81948417
品番
2.855-273.0
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。
トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
515×455×235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする