66489TC マキシーポンプディスペンサー テーブルクラフト 81950149

マキシーポンプディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950149
品番
66489TC
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

タルタルソース等固めのソース用ポンプです。

用途
ワンショット約28gの一定量を供給できます。
TGK品番
1-0522-2101
材質
プラスチック
容量(cc)
3800
直径×高さ(mm)
150×400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする