シーズニングディスペンサー ドロップ 87090
サッ!とひと振り定量を振りかけ。フライドポテトなどの味付けに最適
付属のカラーポーショントリガーを変えるだけで、お好みの量を均一に振りかけることができます。振りかけのタイプはスプレッド(拡散タイプ)とドロップ(直下タイプ)の2タイプ。
小麦粉等の粉物は使用できません。
ポーショントリガー:ブラック(1.2ml)・マルーン(0.6ml)・タン(0.3ml)
- 材質
- ポリサルフォン
- 容量(mL)
- 290
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 80×165
- 食器洗浄機
- ○
- 内容量
- 1個
保存容器・調味料入れ の新着商品
カテゴリ

















![保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206790-261028-02.jpg)









