11017670 耐熱ABSスイントレー  40cm 福井クラフト 81951698

耐熱ABSスイントレー 40cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81951698
品番
11017670
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

洗浄機対応

TGK品番
1-0820-0602
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×310×13
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする