TL3002A1B 丸トレー 黒  30cm 丸十 81952136

丸トレー 黒 30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81952136
品番
TL3002A1B
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

美しい木目が特徴的です。

用途
天然木を使用しているので、色や形状に多少の違いがございます。
TGK品番
1-0820-0902
材質
MDF(中質繊維板)、ウレタン塗装
内径(Φmm)
290
直径×高さ(mm)
300×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする