曜日別特売
- アルボース 除菌スプレー アルチェック  ガン付  400ml アルボース 81952188

アルボース 除菌スプレー アルチェック ガン付 400ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(400mL)
注文コード
81952188
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

調理器具、ショーケース、冷蔵庫などの除菌に効果的です。

用途
成分は水とエタノールだけなので、あと残りがありません。
TGK品番
1-1461-1801
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×53×230
注意
※成分:エタノール68%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする