Richell(リッチェル)
キャットウォーターディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿M:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
色
グレー
注文コード
81952520
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ごくごく飲めるお皿型
ケージ・サークルに取り付けて使用するお皿型給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。
色
グレー
サイズ
M
材質
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿M:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
容量(mL)
310、貯水容量:170(水位25mm)
質量(g)
150
寸法(cm)
16.9×19.2×9.6H
対象
犬・猫用