曜日別特売

乾きやすい食器 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
SS
注文コード
81952556
品番
-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

新習慣。立てて乾かす犬用食器
洗った後、立てて乾かせるので、犬用と人用の食器を分けて置いておくことができます。
お椀型でフードが中央に集まりやすく、食べやすい形状です。
背面が高くなっており、フードがこぼれにくいです。
ゴム脚付きでズレにくく、床をキズつけません。
手掛け部があり、持ち運びやすいです。

サイズ
SS
材質
本体:ポリプロピレン、 ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
容量(mL)
水:190、ドライフード目安(縁から10mm下):約80g
質量(g)
130
対応
食洗機対応可
寸法(cm)
18.2×17.8×8.8H
耐熱温度(℃)
120
対象
小型犬用
消毒方法
煮沸消毒可、薬液消毒不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする