曜日別特売

キュービックルーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1台注文コード81952565品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

慣れたお部屋がそのままキャリーに! 猫用のルーム&キャリー
普段からお部屋として使い慣れておくことで、病院や非常時の移動にもスムーズに使えます。

色
グレージュ
材質
本体、ドアフレーム:ポリプロピレン、 ハンドル:ABS樹脂、 ロックレバー:ABS樹脂、 ドア:ポリカーボネート
質量(g)
1600
寸法(cm)
33.5×33.5×35H
対象
猫
体重(kg)
8以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする