Richell(リッチェル)
キュービックルーム
慣れたお部屋がそのままキャリーに! 猫用のルーム&キャリー
普段からお部屋として使い慣れておくことで、病院や非常時の移動にもスムーズに使えます。
材質
本体、ドアフレーム:ポリプロピレン、 ハンドル:ABS樹脂、 ロックレバー:ABS樹脂、 ドア:ポリカーボネート
質量(g)
1600
寸法(cm)
33.5×33.5×35H
対象
猫
体重(kg)
8以下
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81952565
-
グレージュ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952599
-
グレー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください